| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3090610041 Herst.-Nr.: 25148 EAN/GTIN: 4031182235429 |
| |
|
| | |
| Propan-Regler Ausführung: Anschluss G 3/8" links, nach DIN 477. Passend für Propan-Kleinstflasche 425 g. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kleinregler, 1,5 bar fest eingestellt | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Propan-Kleinflasche, Propankleinstflasche, gce propan kleinstflasche, propan kleinstflasche, Propan-Kleinstflasche, Kleinstflasche, Kleinregler, Flaschen-Kleinstregler, Propan-Kleinstregler, Lorch, Propan-Kleinregler, Kleinstregler, Regler, Propan-Lötgarnitur, Propan, 3090610041, 90610041 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 25,93* | € 33,65* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 25,84* | € 33,69* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 26,17* | € 34,18* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 25,94* | € 34,35* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 27,55* | € 38,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|