| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1803148 Herst.-Nr.: 4026158054333 EAN/GTIN: 4026158054333 |
| |
|
| | |
| Präzisions-Skalenlupe10xAD23mm ESCHENBACH Präzisions-Skalenlupe •Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid •Scharfeinstellung über Fokussierring •Linse achromatisch, vergütete Glasoptik •Für verzeichnungsfreie und scharfe Abbildungen •Auswechselbare Messskalen für unterschiedliche Anwendungen Lieferung: Mit Standardskala A, Messbereich 20 mm mit 1/10-mm-Teilung, komplett in einer festen Kunststoffbox mit Platz für weitere Skalen. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,125 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Skalenlupe, Standlupe, lupe 10 fach, lupe, Leuchten, Präzisions-Skalenlupe, Messtechnik, Eschenbach, 4535, Mikroskope, QR4029567, Skalen, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 71,86* | € 84,41* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 71,65* | € 84,42* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 74,21* | € 87,12* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 74,46* | € 87,26* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 109,20* | € 123,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 109,20* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|