Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESCHENBACH Messlupe 10-fach Vergrößerung Typ 01 (Messber. 20mm, Teilung 0,1 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ESCHENBACH115410
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     115410
EAN/GTIN:
     4026158054333
Suchbegriffe:
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
Messlupe
Präzisions-Skalenlupe mit wechselbarer Strichplatte

Anwendung
Zum Messen auf ebenen Oberflächen von z.B. kleinen Bohrungsdurchmessern, Lackschäden, usw.

Ausführung
• Scharfstellung über Fokusierring
• Messspanne 10 mm
• mit Strichplatte 01

Lieferung
mit auswechselbarer Strichplatte Typ 01, mit Etui
Weitere Informationen:
Ausführung Linse:
Achromatisch
Werkstoff Linse:
Glas
Vergrößerung:
10-fach
Messbereich Länge max.:
20 mm
Skalenteilungswert:
0.1 mm
Weitere Suchbegriffe: Skalenlupe, Standlupe, lupe 10 fach, lupe, eschenbach optik lupe, Messlupen, Endoskop, Standlupe-Messlupen, ESCHENBACH
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
37
€ 4,79*
ab € 69,33*
€ 82,37*
Lager 245
20
€ 7,90*
ab € 69,41*
€ 82,40*
1 Tag
44
Frei Haus
ab € 71,05*
€ 83,86*
1 Tag
44
Frei Haus
ab € 70,64*
€ 83,86*
1 Tag
44
€ 4,95*
ab € 72,04*
€ 85,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,40*
€ 98,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,12*
€ 94,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,12*
€ 91,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,74*
€ 86,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 69,41* pro Paket)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eschenbach Optik
11514
ab € 46,85*
Zubehör
Eschenbach Optik
115201
ab € 21,31*
Zubehör
Eschenbach Optik
115202
ab € 21,32*
Zubehör
Eschenbach Optik
115203
ab € 21,22*
Zubehör
Eschenbach Optik
C53966
ab € 21,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.