Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eschenbach 115202 Präzisionsskala Linsengröße: (Ø) 23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-825183-BP
Hersteller:
     Eschenbach Optik
Herst.-Nr.:
     115202
EAN/GTIN:
     4026158054296
Suchbegriffe:
Messgeräteskala
Skala für Messgerät
Skalenlupe
skala für messgerät
Eschenbach 115202 Präzisionsskala Linsengröße: (Ø) 23 mm

Präzisionsskala für verschiedene Anwendungen

Technische Daten:
Linsen-Durchmesser: 23 mm

Systemvoraussetzungen:
Eschenbach Skalenlupe Best.-Nr. 82 51 76 oder 82 51 77.

Weitere Informationen:
Linsengröße:
(Ø) 23 mm
Marke:
Eschenbach
Linsen-Durchmesser:
23 mm
Produkt-Art:
Präzisionsskala
Weitere Suchbegriffe: 4026158054296, Eschenbach, 115202, lesehilfe, lesehilfen
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 21,24*
€ 29,03*
1 Tag
13
€ 7,90*
ab € 21,27*
€ 29,07*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 21,34*
€ 29,13*
1 Tag
13
€ 6,90*
ab € 21,74*
€ 29,65*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 27,65*
€ 36,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 27,65* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eschenbach Optik
115410
ab € 69,60*
Zubehör
Eschenbach Optik
ab € 62,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.