| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1802618 Herst.-Nr.: 4031182235412 EAN/GTIN: 4031182235412 |
| |
|
| | |
| Anwärmbrennergarnitur Propan Lorch Anwärmbrenner-Garnitur Garnitur bestehend aus je 1: •Propan-Brennerhandgriff mit langem Momenthebel •Brennereinsatz mit Luftansaugung hinten Ø 60 mm •Verbindungsrohr 600 mm •Kleinregler 0,5–4,0 bar mit Kombianschluss für 5- bis 33-kg-Flaschen •Schlauchbruchsicherung •5-m-HD-Propan-Schlauch, G 3/8" lks Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,9 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anwärmbrenner ø 60 mm, propan garnituren, gce anwärmbrenner, Anwärmbrenner-Garnitur, Garnituren, Brennergarnitur, Teer-, und, Bitumenbrenner, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Lorch, Garnitur, Propan-Lötgarnitur, QR4030342, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,09* | € 116,30* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 94,24* | € 116,34* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 94,74* | € 116,39* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 91,45* | € 117,79* | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 272,27* | € 308,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|