Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anwärmbrennergarnitur Propan Lorch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwärmbrennergarnitur Propan Lorch
Anwärmbrennergarnitur Propan Lorch
Artikel-Nr.:
     4012-592578
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     764029
EAN/GTIN:
     4031182235412
Suchbegriffe:
Anwärmbrenner
Anwärmbrennergarnitur
Aufschweißbrenner
Propan-Garnituren
Anwärmbrenner-Garnitur

Lieferumfang:
1 Propan-Brennergriff mit langem Momenthebel
1 Brennereinsatz mit Luftanpassung Ø 60 mm
1 Kleinregler 0,5-4 bar mit Kombianschluss für 5- bis 33-kg-Flaschen
1 Schlauchbruchsicherung
1 HD-Schlauch 5 m, G 3/8" LH

Weitere Informationen:
Leistung:
35260 kJ/h
Gasverbrauch b. P = 4 bar:
7600 g/h
Marke:
GCE
Herstellerartikelnummer:
764029
Herstellername:
GCE GmbH
Markenname:
GCE
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: anwärmbrenner ø 60 mm, propan garnituren, gce anwärmbrenner, 91040005, Anwärmbrenner-Garnitur, Garnitur, Garnituren, Lorch, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Propan-Lötgarnitur, QR4030342
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
48
€ 4,95*
ab € 94,05*
€ 115,76*
6 Tage
49
Frei Haus
ab € 94,39*
€ 117,84*
Lager 4012
48
Frei Haus
ab € 94,13*
€ 118,03*
2 Tage
48
€ 8,50*
ab € 97,90*
€ 120,57*
2 Tage
48
Frei Haus
ab € 101,67*
€ 125,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,03*
€ 140,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,06*
€ 139,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,00*
€ 127,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,85*
€ 118,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,13*
€ 112,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.