Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippkreissäge wox d700sl, Ø700mm, 5200W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wippkreissäge wox d700sl, Ø700mm, 5200W
Wippkreissäge wox d700sl, Ø700mm, 5200W
Wippkreissäge wox d700sl, Ø700mm, 5200W
Wippkreissäge wox d700sl, Ø700mm, 5200W
Wippkreissäge wox d700sl, Ø700mm, 5200W
Wippkreissäge wox d700sl, Ø700mm, 5200W
Wippkreissäge wox d700sl, Ø700mm, 5200W
Artikel-Nr.:
     400-1801841
Hersteller:
     scheppach
Herst.-Nr.:
     1905102902
EAN/GTIN:
     4014915094210
Suchbegriffe:
Brennholzwippkreissäge
Brennholzwippsäge
Wippbrennholzkreissäge

Wippkreissäge wox d700sl, Ø700mm, 5200W


Mit der Scheppach Wippkreissäge wox d700sl können schnell und sicher auch große Holzmengen zu ofenfertigem Kaminholz verarbeitet werden. Die Scheppach wox d700sl ist nicht nur „Made in Germany“, sondern sorgt dank ihres leistungsstarken 5200 Watt bzw. 7500 Watt Motors und einer maximalen Schnittlänge von bis zu 1500 mm rasch für optimale Schnittergebnisse. Die Wippensperre ermöglicht außerdem einen sicheren Transport und eine platzsparende Lagerung.

Leistungsstarke Wippkreissäge „Made in Germany“ zum Sägen von Hart- und Weichholz
Kraftvoller 5200 W bzw. 7500 W Motor mit 1400 min-1
700 mm Sägeblattdurchmesser
Bis zu 1500 mm Schnittlänge und 250 mm Schnittdurchmesser
Geschlossener und sicherer Sägebereich
Besonders sicheres und ergonomisches Handling dank patentierter Schutzklappe mit Niederhalter
Stabile und verwindungssteife Stahlkonstruktion
Werkstückniederhalter ermöglicht das Sägen von mehreren Scheiten in einem Durchgang
Wippensperre für sicheren Transport und platzsparende Lagerung
Fahrvorrichtung ermöglicht einen einfachen Transport
380 – 420 V Anschluss
Die Scheppach Wippkreissäge wox d700sl eignet sich ideal zum einfachen und effektiven Schneiden von Hart- und Weichholz. So können auch größere Holzmengen schnell und sicher zu ofenfertigem Kaminholz verarbeitet werden.

Der leistungsstarke 5200 Watt bzw. 7500 Watt Motor mit 1400 min-1 liefert die nötige Energie für einen raschen Sägefortschritt. Angeschlossen wird die Wippkreissäge dabei an einen 400 Volt Stromanschluss.

Mit einer maximalen Schnittlänge von 1500 mm und einem maximalen Schnittdurchmesser von 250 mm sorgt die Scheppach wox d700sl für optimale Ergebnisse. Die Wippsäge ist außerdem mit einem Sägeblattdurchmesser von 700 mm zum Schneiden jeder Holzart geeignet.

Dank der patentierten Schutzklappe ist das Arbeiten nur bei komplett geschlossenem Sägebereich möglich. Dadurch ist das Sägen besonders sicher. Der integrierte Niederhalter fixiert das Holz optimal und ermöglicht außerdem das Sägen von mehreren Scheiten in einem Durchgang.

Die stabile, verwindungssteife Stahlkonstruktion ist besonders robust und langlebig. Dadurch können auch große Brennholzmengen problemlos verarbeitet werden.


Die praktische Wippensperre ermöglicht einen sicheren Transport und eine platzsparende Lagerung. Mit Hilfe der Fahrvorrichtung kann die Wippsäge außerdem ganz einfach an den jeweiligen Einsatzort gebracht werden.
- Gewicht: 149 kg, - Produktart: Wippkreissäge





Weitere Informationen:
Gewicht:
149 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.014,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.144,18*
€ 1.361,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.133,81*
€ 1.349,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.090,44*
€ 1.297,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.058,97*
€ 1.260,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.014,36*
€ 1.207,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.