| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1801214 Herst.-Nr.: 787782 EAN/GTIN: 4003318787782 |
| |
|
| | |
| ABUS Türzusatzschloss 2110 W B/DFNLI HOHER BEDIENKOMFORT Sichern Sie Ihre Eingangstüren mit diesem einfach zu bedienenden Tür-Zusatzschloss. Ihre Eingangstüren sollten stets ausreichend gesichert sein. Mit diesem Tür-Zusatzschloss erhöhen Sie den Schutz vor Einbrechern und erhalten ein Produkt, das sich einfach bedienen lässt. Das Schloss wird von außen mit einem Profilschlüssel verriegelt, von innen bedienen Sie es mittels Drehknopf. Es ist robust verarbeitet und sitzt nach der Montage fest. Im Inneren des Schlosses befindet sich ein Qualitäts-5-Stift-Zylinder. Das Zusatzschloss schützt effektiv gegen Aufhebeln der Tür an der Schließseite. Zwei Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten. - Breite: 124, - Farbe: weiß, - Gewicht: 761 g, - Höhe: 66,5, - Länge: 40 Schloss + 2 Schlüssel
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Gewicht: | 761 g | Länge: | 40 | Breite: | 124 | Höhe: | 66,5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sperrbügelschloss, Türen, Sicherung, Zusatzschloss, Tür-Zusatzschloss, Tür, Zusatzsicherung, Türzusatzschloss, Türzusatzsicherung, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 41,32* | € 54,30* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 47,44* | € 63,63* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 51,01* | € 66,41* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 51,4877* | € 66,8177* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 51,45* | € 67,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|