Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenstange Messina 8 mm Cafehausstange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibenstange Messina 8 mm Cafehausstange
Scheibenstange Messina 8 mm Cafehausstange
Scheibenstange Messina 8 mm Cafehausstange
Scheibenstange Messina 8 mm Cafehausstange
Artikel-Nr.:
     400-1797654
Hersteller:
     Liedeco
Herst.-Nr.:
     08.15.080.23
EAN/GTIN:
     4016318289415
Suchbegriffe:
Gardinenstange
Scheibenstange
Vitragenstange
Vitragestange

Scheibenstange Messina 8 mm Cafehausstange


Mit den ausziehbaren Vitragestangen - oder auch Scheibenstangen genannt - können Sie Ihr Fenster mit Scheibengardinen oder Panneaux dekorieren. Dazu können die Vitragestangen mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial an jedem Fensterrahmen befestigen werden.

Lieferumfang:
Vitragestangen Messina, Träger
Pflegehinweis:
einfach zu entstauben und abwischbar

- Farbe: creme weiß, - Material: Metall

Farbe creme weiß
Größe 080-140 cm


Weitere Informationen:
Farbe:
creme weiß
Gewicht:
167,3
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: gardinenstange liedeco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.