Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardinenstange Concav mit Rille 16 mm Stilgarnitur Innenlauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardinenstange Concav mit Rille 16 mm Stilgarnitur Innenlauf
Gardinenstange Concav mit Rille 16 mm Stilgarnitur Innenlauf
Artikel-Nr.:
     400-1796109
Hersteller:
     Liedeco
Herst.-Nr.:
     16218.120.60
EAN/GTIN:
     4016318319761
Suchbegriffe:
Gardinenschiene
Schienenbrett
Vorhangschiene
Gardinenstange

Gardinenstange Concav mit Rille 16 mm Stilgarnitur Innenlauf


Mit Hilfe von Stilgarnituren gleiten und schweben die Gardinen durch Ihr zu Hause. Gardinenstangen - oder auch Stilgarnituren genannt - gibt es in den unterschiedlichsten Ausführungen, Farben und Materialien. Ihnen sind durch die Vielfalt der Designs, Größen und Varianten fast keine Grenzen gesetzt Ihr Fenster ganz nach Ihren Wünschen und vor allem nach Ihrem Stil zu gestalten.
Dieses System kann mit einem Innenlaufrohr geliefert werden. In diesem Rohr werden dann Gleiter zum verschieben der Gardinen verwendet. Diese Komplettsysteme enthalten alle nötigen Einzelteile zur Montage, um eine ansprechende Raumwirkung zu erzielen. Je größer der Durchmesser einer Gardinenstange ist, umso schwerer können in der Regel auch die Stoffe oder Stores sein, die man an ihnen befestigt.

Lieferumfang:
Rohr, Profilrohr, Träger, Endstücke, Gleiter mit Faltenlegehaken
Pflegehinweis:
einfach zu entstauben und abwischbar
Besonderheiten:
Innenlaufprofil mit Gleitern

- Farbe: edelstahl-optik, - Länge: 120, - Material: Metall

Farbe edelstahl-optik
Größe 1 läufig mit Innen-Lauf
Länge 120 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
edelstahl-optik
Gewicht:
802,6
Material:
Metall
Länge:
120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.