| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1782246 Herst.-Nr.: 4002730112172 EAN/GTIN: 4002730112172 |
| |
|
| | |
| Knebeldr.Schloss Nr.50 K2BB rechts einwärts Knebeldrückerschloss 50 K II •Innen mit festem Drücker, außen mit losem Drücker •Mit Drücker und Außen-Langschild (30 x 148 x 2,5 mm) •Nur Buntbart •Mit 1 Schlüssel (H) •Mit Kloben (21A) •Auswärts mit Kloben 21D •Verzinkt Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,12 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 34,81* | € 45,89* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 35,03* | € 45,93* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 35,42* | € 46,40* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,08* | € 47,42* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 44,38* | € 58,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|