Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungstuch 2011 3M Microfasertuch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hochleistungstuch 2011 3M Microfasertuch
Hochleistungstuch 2011 3M Microfasertuch
Artikel-Nr.:
     400-1781462
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3134375395373
EAN/GTIN:
     3134375395373
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch

Hochleistungstuch 2011 3M Microfasertuch


Hochleistungstuch 2011

•Waschbarkeit bis 95 °C ohne Weichspüler
•Fett- und Schmutzaufnahme ist bis zu 100-mal höher als bei herkömmlichen Tüchern
•Für die Trocken-, Feucht- und Sprühreinigung aller Oberflächen
•Entfernt Staub, Schmutz, Fett und Fingerabdrücke
- Breite: 320, - Farbe: blau, - Länge: 360





Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Gewicht:
0,032 kg
Länge:
360
Breite:
320
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Feuchtpflegetücher, Feuchttücher, Handreinigungstuch, Hochleistungs-Tuch, Hochleistungstuch, Microfaser-Tücher, Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Laminat-Tuch, Laminattuch, Parkett-Tuch, Parketttuch, Polierflausch, Polierleinen, Poliertuch, Trockentücher, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, hochleistungstuch 3m, feuchtpflegetücher, microfasertücher blau, Reinigungs-, Tuch, Chemisch-Techn., Produkte, 2011, und, Teile-Reinigung, QR5036968, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
442
20
Frei Haus
ab € 3,86*
€ 5,30*
27 Tage
nicht lagernd
50
€ 6,95*
ab € 4,16*
€ 5,62*
2 Tage
442
1
€ 6,90*
ab € 3,90*
€ 5,65*
1 Tag
508
1
€ 7,90*
ab € 3,93*
€ 5,69*
Lager 400
444
1
€ 4,95*
ab € 6,35*
€ 8,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.