Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Scotch-Brite™ Hochleistungs-Mikrofasertuch 2011, Blau, 32 x 36 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Scotch-Brite™ Hochleistungs-Mikrofasertuch 2011, Blau, 32 x 36 cm
3M™ Scotch-Brite™ Hochleistungs-Mikrofasertuch 2011, Blau, 32 x 36 cm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000038140
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     2011HLBU
EAN/GTIN:
     03134375395373
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Die 3M™ Scotch-Brite™ Hochleistungs-Mikrofasertücher 2011 sind langlebig und leistungsstark. Sie entfernen auf einfache Weise Schmutz, Staub, Fett und Fingerabdrücke und hinterlassen eine fussel- und streifenfreie Oberfläche. Die Tücher können trocken oder feucht benutzt werden und sind geeignet für Edelstahl-, Chrom-, Kunststoff-, Glas-, Lack- und andere Arten von geschliffenen oder polierten Oberflächen. Ihre spezielle Struktur hält kleine und große Partikel im Tuch fest.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch-Brite™
Produkttyp:
Verbundstoffe, Glasuren und Schleifpads
Gesamtbreite:
320 mm
Gesamtlänge:
360 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.