Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufschraub-Magnetschnäpper 2 kg, verstellbar, 33 x 18 x 27 mm, verzinkt, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufschraub-Magnetschnäpper 2 kg, verstellbar, 33 x 18 x 27 mm, verzinkt, weiß
Aufschraub-Magnetschnäpper 2 kg, verstellbar, 33 x 18 x 27 mm, verzinkt, weiß
Artikel-Nr.:
     400-1780531
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9100701
EAN/GTIN:
     4008057156769
Suchbegriffe:
Magnetschnäpper
Magnetverschlüsse
magnetschnäpper hettich weiss
magnetschnäpper hettich

Aufschraub-Magnetschnäpper 2 kg, verstellbar, 33 x 18 x 27 mm, verzinkt, weiß


Magnetschnäpper inkl. Gegenplatte zum Anschrauben mit einer Haftkraft von 2 kg. Verstellbar bis zu 5 mm
- Breite: 18, - Höhe: 27, - Länge: 33
2 Stück / Blisterbox
Ausführung Var. 1



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,037 kg
Länge:
33
Breite:
18
Höhe:
27
Weitere Suchbegriffe: magnetschnäpper, Magnet Schnäpper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.