Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetschnäpper 3-4 kg, Gegenplatte beweglich, 45 x 14 x 15 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetschnäpper 3-4 kg, Gegenplatte beweglich, 45 x 14 x 15 mm, weiß
Magnetschnäpper 3-4 kg, Gegenplatte beweglich, 45 x 14 x 15 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     400-1780168
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     89266
EAN/GTIN:
     4008057892667
Suchbegriffe:
Magnetschnäpper
Magnetverschlüsse
magnetschnäpper hettich weiss
magnetschnäpper hettich

Magnetschnäpper 3-4 kg, Gegenplatte beweglich, 45 x 14 x 15 mm, weiß


Magnetschnäpper inkl. beweglicher Gegenplatte zum Anschrauben mit einer Haftkraft von 3-4 kg.
- Breite: 14, - Höhe: 15, - Länge: 45
4 Stück / Blisterbox
Ausführung Var. 13



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,102 kg
Länge:
45
Breite:
14
Höhe:
15
Weitere Suchbegriffe: magnetschnäpper, Magnet Schnäpper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.