Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1774024 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 73CFA003650 EAN/GTIN: 4009269304870 |
| |
|
| | |
| Gartenschere Jedes kleine grüne Paradies will gehegt und gepflegt sein. Um schnell und einfach alle Schneidarbeiten erledigen zu können, gibt es die Schere Comfort Plus – zweischneidig oder als Amboss mit kraftvollem Schnitt für harte Äste. Ein besonderer Pluspunkt ist der um 30 Grad abgewinkelte Schneidkopf, der ein unangenehmes Überstrecken des Handgelenks verhindert. Die Klingen sind speziell geschliffen, antihaftbeschichtet somit dauerhaft einsetzbar. Die Softzone im Obergriff sorgt für einen rutschfesten Griff und gute Kraftumsetzung. Bei dieser Gartenschere handelt es sich um eine funktionelle und solide Schere für den Einsatz in VorBaum- und Hausgärten, mit kraftsparender Hebelübersetzung. Die Gartenschere verfügt über einen ergonomischen Zweikomponenten-Griff mit Weichgummieinlage im Obergriff und Sicherheits-Daumenablage für sicheren Halt während des Schneidens. Produktmerkmale Gartenschere "Comfort Plus" RS 2500 - Mit Kraftamboss für ein leichtes Schneiden (auch härteres Holz) - kein Verlieren oder Verschmutzen mehr durch integrierte, unverlierbare sowie verzinkte Feder - Gelenkschonender 30° Schneidwinkel - Präzisionsgeschliffene, antihaftbeschichtete Klingen - Austauschbarer Amboss (Zink Druckguss) - Schneidleistung: bis 25 mm - Farbe: Rot, - Gewicht: 250 g Ausführung RS 2500 Comfort Plus Weitere Informationen: | | Farbe: | Rot | Gewicht: | 250 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,63* | € 13,83* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 13,94* | € 20,91* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 11,21* | € 21,25* | | | | | 22 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 16,94* | € 21,77* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,50* | € 25,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|