Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOLF-Garten RS 2500 Astschere Amboss Grau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WOLF-Garten RS 2500 Astschere Amboss Grau, Rot
WOLF-Garten RS 2500 Astschere Amboss Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE5-31988333
Hersteller:
     WOLF-Garten
Herst.-Nr.:
     73AFA003650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ambossschere
Astschere
Astschneider
Elektrische Gartenschere
Wolf Garten - RS 2500 Amboss Gartenschere - Comfort Plus

Die neuen Wolf Garten Amboss Gartenscheren Comfort Plus mit mehr Schneidkomfort bei Ihrem Wolf Expert Fachhändler im Harz

Jedes kleine grüne Paradies will gehegt und gepflegt sein. Um schnell und einfach alle Schneidarbeiten erledigen zu können, gibt es die Schere
»Comfort Plus« – zweischneidig oder als Amboss mit kraftvollem Schnitt für harte Äste.

Jede Schere ist ein Meisterstück. Sie alle bieten:
ergonomisches Griffdesign für die bestmögliche Kraftübertragung
eine sichere Handführung mit Ruheposition für den Daumen sowie perfekten Schutz und Sicherheit für alle Finger und Kuppen
die integrierte, unverlierbare Feder für eine funktionssichere verschleißarme Mechanik auch nach Jahren
Verriegelung, für Rechts- und Linkshänder bestmöglich zu bedienen, kein selbstständiges Verschließen der Schere wie bei Wettbewerbsprodukten
antihaftbeschichtete Klingen reduzieren den Kraftaufwand beim Schneiden maßgeblich. Pflanzensäfte bleiben nicht haften und dadurch wird die Übertragung von Krankheiten vermieden
Produkt Vorteile: RS 2500 Amboss Gartenschere - Comfort Plus
Ein besonderer Pluspunkt ist der um 30 Grad abgewinkelte Schneidkopf, der ein unangenehmes Überstrecken des Handgelenks verhindert.
Die Klingen sind speziell geschliffen, antihaftbeschichtet somit dauerhaft einsetzbar.
Die Softzone im Obergriff sorgt für einen rutschfesten Griff und gute Kraftumsetzung.
Funktionelle und solide Wolf Schere für den Einsatz in Vor-, Baum- und Hausgärten, mit kraftsparender Hebelübersetzung. Ergonomischer Zweikomponenten-Griff mit Weichgummieinlage im Obergriff und Sicherheits-Daumenablage für sicheren Halt während des Schneidens.

Griffgröße: M, für Links- und Rechtshänder geeignet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schneidesystem
Amboss
Handgrifffarbe
Grau, Rot
Material Messer
Stahl
Klingenfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Ausschnittkapazität
25 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.