Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägekettenhaftöl 1Liter


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Sägekettenhaftöl 1Liter
Sägekettenhaftöl 1Liter
Artikel-Nr.:
     400-1748110
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784389792
EAN/GTIN:
     4317784389792
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kettensägenhaftöl
Kettensägenöl
Kettensägeöl
Sägekettenhaftöl

Sägekettenhaftöl 1Liter


Sägekettenhaftöl

•Hergestellt aus besonders ausgesuchten Grundölen
•Enthält Wirkstoffe zur Verbesserung des Verhaltens im Mischreibungsgebiet sowie scherstabile Haftzusätze
•Gute Schmierung bei hohen Kettengeschwindigkeiten
•Für schnelllaufende Motor- und Elektrokettensägen aller Hersteller
•Mineralölbasis
•Dichte bei 20 °C: 850-900 kg/m³ EN ISO 12 185
•Viskosität bei 20 °C: 350/400 mm²/s DIN 51562
•Viskosität bei 40 °C: 100/120 mm²/s DIN 51562
•Viskosität bei 100 °C: 10/20 mm²/s DIN 51562
- Inhalt: 1 l
1 Stück




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,947 kg
Weitere Suchbegriffe: Sägekettenöl, kettensägeöl 1l, kettensägenhaftöl, ecoll sägekettenhaftöl, Wartungsprodukt, Instanhaltungsprodukt, Coll, Haftöl, E-COLL, Öle, Sägeketten-Haftöl, Rasenmäher-, und, E-Coll-Sägekettenhaftöl, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24
€ 4,90*
ab € 4,76*
€ 6,15*
5 Tage
102
24
Frei Haus
ab € 4,94*
€ 6,23*
2 Tage
270
24
€ 6,99*
ab € 4,94*
€ 6,23*
1 Tag
144
48
Frei Haus
ab € 4,71*
€ 6,29*
Lager 400
144
24
Frei Haus
ab € 6,65*
€ 8,29*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Flaschen
€ 8,29*
€ 9,87
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 7,77*
€ 9,25
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 6,65*
€ 7,91
pro Flasche
1 Flasche enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,00665* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Flaschen
Mindestbestellmenge: 24 Flaschen ( entspricht € 198,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.