Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägekettenhaftöl 1L Flasche E-COLL


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4317784389792
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784389792
EAN/GTIN:
     4317784389792
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kettensägenhaftöl
Kettensägenöl
Kettensägeöl
Sägekettenhaftöl
4317784389792 Sägekettenhaftöl
- Hergestellt aus besonders ausgesuchten Grundölen
- Enthält Wirkstoffe zur Verbesserung des Verhaltens im Mischreibungsgebiet sowie scherstabile Haftzusätze
- Gute Schmierung bei hohen Kettengeschwindigkeiten
- Mineralölbasis
- Für schnelllaufende Motor- und Elektrokettensägen aller Hersteller
- Dichte bei 20 °C: 850-900 kg/m³ EN ISO 12 185
- Viskosität bei 40 °C: 100-120 mm²/s DIN 51562
Weitere Suchbegriffe: Sägekettenöl, kettensägeöl 1l, kettensägenhaftöl, ecoll sägekettenhaftöl, 4317784389792, E-COLL, Wartungsprodukt, 28577476, 1649918, 28577442, Schmieröl, 28577313, Schmier- und Gleitstoffe, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Sägekettenhaftöl 1L Flasche E-COLL, Hergestellt aus besonders ausgesuchten Grundölen, Enthält Wirkstoffe zur Verbesserung des Verhaltens im Mischreibungsgebiet sowie scherstabile Haftzusätze, Gute Schmierung bei hohen Kettengeschwindigkeiten, Mineralölbasis, Für schnelllaufende Motor- und Elektrokettensägen aller Hersteller, Dichte bei 20 °C: 850-900 kg/m³ EN ISO 12 185, Viskosität bei 40 °C: 100-120 mm²/s DIN 51562, Instanhaltungsprodukt
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24
€ 4,90*
ab € 4,76*
€ 6,15*
5 Tage
122
24
Frei Haus
ab € 4,94*
€ 6,23*
Lager 6QTZH
270
24
€ 6,99*
ab € 4,94*
€ 6,23*
1 Tag
144
48
Frei Haus
ab € 4,71*
€ 6,29*
1 Tag
144
24
€ 4,90*
ab € 5,13*
€ 6,43*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Flaschen
€ 6,23*
€ 7,41
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 5,86*
€ 6,97
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 4,94*
€ 5,88
pro Flasche
1 Flasche enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,00494* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Flaschen
Mindestbestellmenge: 24 Flaschen ( entspricht € 149,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.