| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1746176 Herst.-Nr.: 4317784149402 EAN/GTIN: 4317784149402 |
| |
|
| | |
| Sechskantschraube DIN 931 M 6x 60 8.8 zn E-NORMpro 200 Stück DIN 931-8.8, 6-kant-Schrauben mit Schaft, galvanisch verzinkt - Gesamtlänge: 60mm, - Gewindeausführung: M6, - Kopfform: Sechskantkopf, - Material: galvanisch verzinkt, - Verpackungsinhalt: 200 Stück 200 Stück Abmessung 6 x 60mm Material galvanisch verzinkt Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,014 kg | Material: | galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: D931, Maschinenschrauben, Vergleiche, ISO, 4014, Stahlschrauben, verzinkt, 931, M6x60, 00931.810, DIN, Sechskantschrauben, Sechskantschraube, Schaftschrauben, mit, Schaft, AM931660, DIN931, Schrauben, galZn, DIN 931 Sechskantschraube mit Schaf..., Sechskantschraube mit Schaft DIN 93..., 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 200 | | € 4,79* | ab € 0,0455* | € 0,0635* | | | | | 13 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0461* | € 0,0648* | | | | | 1 Tag | | | 200 | | € 8,50* | ab € 0,0531* | € 0,0737* | | | | | 2 Tage | | | 200 | | € 6,99* | ab € 0,0745* | € 0,1019* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,45* | € 16,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|