Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 galZn M6x60 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 galZn M6x60 HP E-NORMpro
DIN 931 8.8 galZn M6x60 HP E-NORMpro
DIN 931 8.8 galZn M6x60 HP E-NORMpro
DIN 931 8.8 galZn M6x60 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784149402
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784149402
EAN/GTIN:
     4317784149402
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931-8.8 Sechskantschrauben mit Schaft, galvanisch verzinkt * Neue Schlüsselweite nach ISO. b² für Längen bis 125 mm b³ für Längen von 130 bis 200 mm
Weitere Informationen:
d:
6 mm
Abmessung:
6 x 60 mm
b2:
18 mm
b3:
24 mm
Nennmaß:
M 6 mm
s:
10 mm
k:
4,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, m6x60 din931, din 931, din 931 8.8, Maschinenschrauben, DIN931, galZn, Schraube, Sechskantschrauben, M6x60, Stahlschrauben, D931, Schaftschrauben, DIN, 931, Vergleiche, ISO, 4014, Schrauben, 00931.810, Sechskant-Schrauben, verzinkt, Stahl, AM931660, 8.8
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
13400
200
€ 4,95*
ab € 0,0461*
€ 0,0671*
1 Tag
13400
200
€ 8,50*
ab € 0,0533*
€ 0,0768*
Lager 7
nicht lagernd
200
€ 4,79*
ab € 0,0565*
€ 0,0812*
6 Tage
13600
200
€ 6,99*
ab € 0,0741*
€ 0,1068*
6 Tage
13400
200
€ 4,30*
ab € 0,0763*
€ 0,1121*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0812*
€ 0,09663
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,076*
€ 0,09044
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,073*
€ 0,08687
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0565*
€ 0,06724
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 16,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.