| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1746173 Herst.-Nr.: 4317784149372 EAN/GTIN: 4317784149372 |
| |
|
| | |
| Sechskantschraube DIN 931 M DIN 931-8.8, 6-kant-Schrauben mit Schaft, galvanisch verzinkt - Gesamtlänge: 40mm, - Gewindeausführung: M6, - Kopfform: Sechskantkopf, - Material: galvanisch verzinkt, - Verpackungsinhalt: 200 Stück 200 Stück Abmessung 6 x 40mm Material galvanisch verzinkt Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,01 kg | Material: | galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din931 m6x40, din 931, din 931 8.8, Sechskant-Schrauben, 8.8, Stahl, Schraube, D931, Maschinenschrauben, Vergleiche, ISO, 4014, Stahlschrauben, verzinkt, 931, M6x40, 00931.810, DIN, Sechskantschrauben, Sechskantschraube, Schaftschrauben, mit, Schaft, AM931640, DIN931, Schrauben, galZn, DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft, Sechskantschraube mit Schaft DIN 931, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0363* | € 0,0528* | | | | | 2 Tage | | | 200 | | € 4,79* | ab € 0,0379* | € 0,0548* | | | | | 1 Tag | | | 200 | | € 8,50* | ab € 0,0419* | € 0,0604* | | | | | 3 Tage | | | 200 | | € 6,99* | ab € 0,0577* | € 0,083* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,99* | € 12,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|