Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M 6x 40 zn 8.8 VE200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M 6x 40 zn 8.8 VE200
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M 6x 40 zn 8.8 VE200
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M 6x 40 zn 8.8 VE200
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M 6x 40 zn 8.8 VE200
Artikel-Nr.:
     223-8319359
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784149372
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014

E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M 6x 40 zn 8.8 VE200

DIN 931-8.8 Sechskantschrauben mit Schaft, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 931
Gewinde:
M6 mm
Kopfhöhe:
4 mm
Gewindelänge:
18 mm
Normbezeichnung:
Sechskantschraube mit Schaft
Schlüsselweite:
10 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch verzinkt
Schrauben Länge:
40 mm
Schrauben Profil:
Außensechskant
Schrauben Kopfform:
Sechskantkopf
Schrauben Werkstoff:
Stahl verzinkt
Schrauben Durchmesser:
M6
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2600
200
€ 4,95*
ab € 0,0364*
€ 0,0534*
3 Tage
2410
200
€ 4,79*
ab € 0,0373*
€ 0,0548*
Lager 223
2600
200
€ 8,50*
ab € 0,0416*
€ 0,0609*
7 Tage
2600
200
€ 6,99*
ab € 0,058*
€ 0,0836*
7 Tage
2600
200
€ 4,30*
ab € 0,0599*
€ 0,0885*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0609*
€ 0,07247
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,057*
€ 0,06783
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0543*
€ 0,06462
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0416*
€ 0,0495
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 12,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.