Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784149372, E-Norm Sechskantschraube DIN 931 M 6x 40 8.8 zn E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-699248
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     4317784149372
EAN/GTIN:
     4317784149372
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784149372, Sechskantschraube DIN 931 M 6x 40 8.8 zn E-NORMpro, Fabrikat: E-Norm
Weitere Informationen:
Abmessung:
M6 x 40 mm
b:
18 mm
k:
4,0 mm
s:
10 mm
Marke:
E-NORMpro
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
2600
200
€ 4,95*
ab € 0,0364*
€ 0,0534*
2 Tage
200
200
€ 4,79*
ab € 0,0373*
€ 0,0548*
2 Tage
2600
200
€ 8,50*
ab € 0,0416*
€ 0,0609*
7 Tage
2600
200
€ 6,99*
ab € 0,058*
€ 0,0836*
7 Tage
2600
200
€ 4,30*
ab € 0,0599*
€ 0,0885*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0534*
€ 0,06355
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0498*
€ 0,05926
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,048*
€ 0,05712
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0364*
€ 0,04332
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 10,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.