Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißdraht Thermanit A Si 1,0mm K300


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schweißdraht Thermanit A Si 1,0mm K300
Schweißdraht Thermanit A Si 1,0mm K300
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     400-1745450
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     4038589178441
EAN/GTIN:
     4038589178441
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab

Schweißdraht Thermanit A Si 1,0mm K300


Schutzgasschweißdraht THERMANIT A Si

Normbezeichnung
EN ISO 14343-AAWS A 5.9Wst.-Nr.
G 19 12 3 Nb SiER318 (mod.)1.4576

•Nichtrostend, IK-beständig
•Korrosionsbeständig wie artgleiche stabilisierte CrNiMo-Stähle
•Verbindungen und Auftragungen an artgleichen und artähnlichen stabilisierten und nichtstabilisierten austenitischen CrNi(N)- undCrNiMo(N)-Stählen-/Stahlgusssorten

Richtanalyse des Schweißgutes %
CSiMnCrMoNiNB
0,050,81,519,02,812,0min. 12 x C

1kg




Weitere Informationen:
Gewicht:
1,032 kg
Weitere Suchbegriffe: Schweißdraht, massivdrahtelektrode, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 226,00005*
€ 273,24*
€ 4,80*
ab € 234,8301*
€ 275,32005*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 280,1001*
€ 324,64005*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 278,80005*
€ 335,3301*
Lager 400
2
Frei Haus
ab € 386,88*
€ 436,3101*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 436,3101*
€ 519,20902
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 430,9401*
€ 512,81872
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 406,8201*
€ 484,11592
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 395,82*
€ 471,0258
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 386,88*
€ 460,3872
pro Packung
1 Packung enthält 15 Kilogramm (ab € 25,792* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.