| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1745435 Herst.-Nr.: 4038588265609 EAN/GTIN: 4038588265609 |
| |
|
| | |
| Schweißdraht Alu AlMg 3 1,0mm - K300 7 Kg Aluminium-Schweißdraht SG-AIMg 3 Normbezeichnung EN ISO 18273: S Al 5754 (AlMg3) •Schweißstäbe und Drahtelektroden zum Gas-, WIG- und MIG-Schweißen von AIMg-Legierungen bis 3 % Mg •Das Schweißgut ist seewasserbeständig •Für annähernd farbgleiche Schweißverbindungen an anodisch oxidierbaren Werkstoffen •Werkstückflanken gründlich reinigen •Dicke Bleche auf 150 °C vorwärmen Richtanalyse des Schweißgutes % ALMgMnCrTi Basis3,00,30,1<0,13 1kg Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 87,78* | € 111,24001* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,27006* | € 112,11004* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 96,43004* | € 118,95002* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 98,29001* | € 121,46001* | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 115,59002* | € 141,64003* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 7 Kilogramm (ab € 16,51286* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|