| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1745419 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4038588202239 EAN/GTIN: 4038588202239 |
| |
|
| | |
| Schutzgas-Schweißstab Thermanit JE 308 L 2,4x1000mm 5 Kg Schutzgasschweißstab THERMANIT JE-308 L Normbezeichnung EN ISO 14343-AAWS A 5.9Wst.-Nr. G 19 9 L SiER308LSi1.4316 •Nicht rostend, IK-beständig (Nasskorrosion bis 350 °C) •Korrosionsbeständig wie artgleiche niedriggekohlte und stabilisierte austenitische 18/8 CrNi (N)-Stähle-/Stahlgusssorten •Kaltzäh bis -196 °C •Verbindungen und Auftragungen an artähnlichen stabilisierten und nicht stabilisierten austenitischen CrNi(N)- und CrNiMo(N)-Stählen-/Stahlgusssorten Richtanalyse des Schweißgutes % CSiMnCrNi 0,020,91,720,010,0 1 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,044 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 5 | | pro Kilogramm | Frei Haus | ab € 98,88* | € 111,22* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 92,46* | € 117,49* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 101,70* | € 124,97* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 103,17* | € 126,11* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 137,70* | € 168,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Kilogramm (ab € 27,54* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|