Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4038588202239, Diverse Schweißstab Thermanit JE 308 L 2,4x1000mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     260W-687439
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4038588202239
EAN/GTIN:
     4038588202239
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißstab
Schutzgasschweißstäbe
WIG Schweißdraht
WIG-Schweißstab
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4038588202239, Schweißstab Thermanit JE 308 L 2,4x1000mm, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Abmessung:
2,4 x 1000 mm
Marke:
Voestalpine Böhler
Weitere Suchbegriffe: wig schweißdraht 2,4mm, wig schweißdraht, schweißstäbe 2.4mm, SCHWEIßSTAB
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
795
5
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 98,69*
€ 113,38*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 95,75*
€ 121,30*
2 Tage
3
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 101,71*
€ 125,32*
Lager 260
3
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 104,29*
€ 128,25*
1 Tag
3
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 105,93*
€ 130,47*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 128,25*
€ 152,6175
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 127,54*
€ 151,7726
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 119,03*
€ 141,6457
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 114,23*
€ 135,9337
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 104,29*
€ 124,1051
pro Packung
1 Packung enthält 5 Kilogramm (ab € 20,858* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.