Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zimmertürdichtung SD 023 weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zimmertürdichtung SD 023 weiss
Zimmertürdichtung SD 023 weiss
Zimmertürdichtung SD 023 weiss
Artikel-Nr.:
     400-1745356
Hersteller:
     Dipro
Herst.-Nr.:
     4031804052281
EAN/GTIN:
     4031804052281
Suchbegriffe:
Anschlagdichtung
Dichtungsprofil
Flügelfalzdichtung
Zimmertürdichtung

Zimmertürdichtung SD 023 weiß


SD 023 Zimmertürdichtung

Material:TSP-LAST
•Falzbreite: 12 mm
•Anschlagluft: 5 mm
•Nutbreite: 3 mm
- Farbe: weiß
1 Meter




Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,069 kg
Weitere Suchbegriffe: flügelfalzdichtung weiß, flügelfalzdichtung trelleborg, zimmertürdichtung, Dichtung, Tür, Türdichtung, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
190
5
pro Meter
€ 4,95*
ab € 2,2088*
€ 3,0788*
2 Tage
38
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,9935*
€ 12,326*
5 Tage
38
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,3925*
€ 12,4425*
20
pro Packung
€ 4,80*
ab € 12,05*
€ 14,42*
Lager 400
38
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 14,69*
€ 19,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,94*
€ 23,7286
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,96*
€ 22,5624
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,17*
€ 21,6223
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,44*
€ 20,7536
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,48*
€ 19,6112
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 14,69*
€ 17,4811
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 2,938* pro Meter)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.