Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zimmertürdichtung SD 018 braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zimmertürdichtung SD 018 braun
Zimmertürdichtung SD 018 braun
Zimmertürdichtung SD 018 braun
Artikel-Nr.:
     400-1745355
Hersteller:
     Dipro
Herst.-Nr.:
     4031804052199
EAN/GTIN:
     4031804052199
Suchbegriffe:
Anschlagdichtung
Dichtungsprofil
Flügelfalzdichtung
Zimmertürdichtung

Zimmertürdichtung SD 018 braun


SD 018 Zimmertürdichtung

Material: TSP-LAST
•Falzbreite: 11 mm
•Anschlagluft: 5 mm
•Nutbreite: 3 mm
- Farbe: braun
1 Meter




Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Gewicht:
0,04 kg
Weitere Suchbegriffe: flügelfalzdichtung braun, flügelfalzdichtung trelleborg, zimmertürdichtung, Dichtung, Tür, Türdichtung, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
110
5
pro Meter
€ 8,50*
ab € 1,596*
€ 2,456*
7 Tage
110
5
pro Meter
€ 4,95*
ab € 2,1988*
€ 3,3088*
2 Tage
22
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,0135*
€ 12,026*
5 Tage
22
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,3425*
€ 12,1925*
Lager 400
22
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 14,67*
€ 19,75*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,75*
€ 23,5025
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,11*
€ 21,5509
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,93*
€ 20,1467
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,34*
€ 19,4446
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,90*
€ 18,921
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 14,67*
€ 17,4573
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 2,934* pro Meter)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.