Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zargendichtung ZD 101 weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zargendichtung ZD 101 weiß
Zargendichtung ZD 101 weiß
Artikel-Nr.:
     400-1745301
Hersteller:
     Dipro
Herst.-Nr.:
     4031804044385
EAN/GTIN:
     4031804044385
Suchbegriffe:
Zargendichtung
zargendichtung weiß
zargendichtung
trelleborg zargendichtung

Zargendichtung ZD 101 weiß


ZD 101 Zargendichtung

Material: Diprolan = Spezialwerkstoff auf Basis EPDM/PP, hochmodifiziert.
Eigenschaften:
•Gutes Rückstellvermögen
•Leichter Einbau
•Verschweißbar
•Verträglich mit allen umweltfreundlichen Lacken
•Temperaturbeständig –0 °C bis +100 °C
•Alterungs-, witterungs-, licht-, riss- und ozonbeständig
- Farbe: weiß
1 Meter




Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,052 kg
Weitere Suchbegriffe: Dichtung, Tür, Zarge, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
60
5
pro Meter
€ 8,50*
ab € 3,506*
€ 4,706*
6 Tage
60
5
pro Meter
€ 4,95*
ab € 4,4214*
€ 5,8214*
15 Tage
nicht lagernd
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 20,1495*
€ 22,9295*
17 Tage
nicht lagernd
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 20,1495*
€ 22,9295*
Lager 400
12
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 29,72*
€ 38,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,36*
€ 45,6484
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,32*
€ 42,0308
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,07*
€ 40,5433
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,09*
€ 39,3771
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 32,48*
€ 38,6512
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 29,72*
€ 35,3668
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 5,944* pro Meter)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.