| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1745206 Herst.-Nr.: 4023149718366 EAN/GTIN: 4023149718366 |
| |
|
| | |
| Kugelauszug 1730/380 EB 10 verzinkt Kugelauszug KA 1730, 17 mm Nut •Kugelauszug für 17 mm Nut •Zum Anschrauben •Belastbar bis 100 N •Präzisionsauszug mit Auszuganschlag und Ausrollsicherung •Kugelkäfig aus geräuschdämpfendem Kunststoff mit gehärteten Stahlkugeln Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,161 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auszugschienensatz, Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, schubladenkugelauszüge hettich, kugelauszug, Auszug, Schubladenauszug, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 100 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 2,1082* | € 2,4782* | | | | | 15 Tage | | | 100 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 2,1082* | € 2,4782* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | pro Satz | € 4,95* | ab € 2,00* | € 2,70* | | | | | 22 Tage | | | 30 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 2,15* | € 2,98* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,04* | € 6,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|