| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1745132 Herst.-Nr.: 4015593018277 EAN/GTIN: 4015593018277 |
| |
|
| | |
| Stahl-Bildernagel 2,5x 40 BÄR 100 Stück Stahl-Bildernagel •Gehärtet, mit runder Naturspitze •Mit plattiertem Messingkopf •Schaft blau - Maße: 2,5 x 40mm, - Material: Stahl, - Verpackungsinhalt: 100 Stück 100 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,001 kg | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nagel, Stahlnagel, Stahl, Stahl-Bildernagel, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0449* | € 0,0662* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0437* | € 0,0705* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0494* | € 0,0735* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,0513* | € 0,0747* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,73* | € 8,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|