| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1745130 Herst.-Nr.: 4015593018215 EAN/GTIN: 4015593018215 |
| |
|
| | |
| Stahl-Bildernagel 2,0x 25 BÄR 100 Stück Stahl-Bildernagel •Gehärtet, mit runder Naturspitze •Mit plattiertem Messingkopf •Schaft blau - Maße: 2,0 x 25mm, - Material: Stahl 100 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,001 kg | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nagel, Stahlnagel, Stahl, Stahl-Bildernagel, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 4,79* | ab € 0,0365* | € 0,0549* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0387* | € 0,0582* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,49* | ab € 0,0407* | € 0,0608* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0428* | € 0,0645* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,01* | € 7,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|