Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrbereichs-Blindniet Alu Flachrundkopf 4x13mm GESIPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mehrbereichs-Blindniet Alu Flachrundkopf 4x13mm GESIPA
Mehrbereichs-Blindniet Alu Flachrundkopf 4x13mm GESIPA
Artikel-Nr.:
     400-1744854
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     6204026418
EAN/GTIN:
     4007081700092
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet

Mehrbereichs-Blindniet Alu Flachrundkopf 4x13mm GESIPA


Blindniet, PolyGrip®, Alu/Stahl, Standard, Flachrundkopf

•Hohlniet: AlMg 2,5
•Nietdorn: Stahl, verzinkt

Inhalt: 500 Stück




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,002 kg
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniete, Mehrbereichs-Blindniete, Mehrbereichsblindniete, Standard-Blindniete, hochfeste Blindniete, hochfester Blindniet, hochfeste blindniete 4x13, hochfeste blindniete, gesipa mehrbereichsblindniete, Stahl, Mehrbereichsnieten, Poly, Standard, Alu, Poly-Grip, Grip, Blindniete, Mehrbereich, QR4029113, Poppniete, Nieten, Blindniet, Popniete, Niete, Gesipa, Blindnieten, Aluminium, Alu/Stahl, Mehrbereichs-Blindniet, Flachrundkopf, PolyGrip®, Popnieten, Poppnieten, Mehrbereichsniete, Flachrundkopf-Blindniet, Polygrip-Mehrbereichs-Blindniet, 00000000
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 5,00*
ab € 0,03273*
€ 0,04143*
5 Tage
51500
1000
€ 6,90*
ab € 0,03568*
€ 0,04368*
2 Tage
44775
1000
€ 4,79*
ab € 0,03725*
€ 0,04525*
2 Tage
4500
1500
Frei Haus
ab € 0,0391*
€ 0,0482*
Lager 400
25750000
500
€ 4,95*
ab € 0,0579*
€ 0,0715*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0715*
€ 0,08509
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0694*
€ 0,08259
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0579*
€ 0,0689
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 35,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.