Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrbereichs-Blindniet Alu Flachrundkopf 4x13mm GESIPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mehrbereichs-Blindniet Alu Flachrundkopf 4x13mm GESIPA
Mehrbereichs-Blindniet Alu Flachrundkopf 4x13mm GESIPA
Mehrbereichs-Blindniet Alu Flachrundkopf 4x13mm GESIPA
Mehrbereichs-Blindniet Alu Flachrundkopf 4x13mm GESIPA
Mehrbereichs-Blindniet Alu Flachrundkopf 4x13mm GESIPA
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4007081700092
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     3093270413
EAN/GTIN:
     4007081700092
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
PolyGrip®-Mehrbereichs-Blindniet, Alu/Stahl Standard, Flachrundkopf Ausführung: Hohlniet aus Alu AlMg 2,5, Nietdorn aus verzinktem Stahl.
Weitere Informationen:
Länge:
13 mm
Durchmesser:
4 mm
Werkstoff:
sonstige
nietbare Materialstärke:
3,5–9,5 mm
Nietschaft Ø x Länge:
4 x 13 mm | 4,0 x 13,0 mm
Bohrloch-Ø:
4,1 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337, DIN 7337 Blindniet, DIN 7337 Blindniete, DIN EN ISO 15983, ISO 15983, Mehrbereichs-Blindniete, Mehrbereichsblindniete, Standard-Blindniete, Standardblindniete, hochfeste Blindniete, hochfester Blindniet, blindniet din 7337 gesipa, blindniete ohne norm, standard-blindniete flachrundkopf, Stahl, Mehrbereichsnieten, Poly, Standard, Alu, Poly-Grip, Grip, Blindniete, Mehrbereich, QR4029113, Poppniete, Nieten, Blindniet, Popniete, Niete, Gesipa, Blindnieten, Aluminium, Alu/Stahl, Mehrbereichs-Blindniet, Flachrundkopf, PolyGrip®, Popnieten, Poppnieten, Mehrbereichsniete, Flachrundkopf-Blindniet, Polygrip-Mehrbereichs-Blindniet, 3093270413, 93270413
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,02979*
€ 0,03739*
3 Tage
43000
1000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,03523*
€ 0,04283*
Lager 7
1000
500
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,03705*
€ 0,04615*
28 Tage
nicht lagernd
1500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0397*
€ 0,0478*
3 Tage
43000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,03863*
€ 0,04799*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,04615*
€ 0,05492
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,04485*
€ 0,05337
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,03705*
€ 0,04409
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 23,075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.