| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1718446 Herst.-Nr.: 72980 EAN/GTIN: 4008153729805 |
| | |
|
| | |
| Anti-Beschlag Pumpzerstäuber 300ml Steigert Ihre Fahrsicherheit durch eine klare, blendfreie Sicht bei jedem Wetter. Anwendungshinweis: - Glasfläche reinigen - NIGRIN Anti-Beschlag auf ein NIGRIN Mikrofaser-Tuch sprühen - Glasflächen abreiben - Mit einem trockenen NIGRIN Mikrofaser-Tuch nachpolieren - Empfehlung: Vor Frost schützen - Alle 4 bis 6 Wochen wiederholen - Farbe: farblos, - Verwendung: Reinigung; Schutz 300ml Weitere Informationen: | | Farbe: | farblos | Gewicht: | 0,34 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drucksprühgerät, Gartenspritze, Handdrucksprüher, Pumpsprüher, Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, nigrin antibeschlagspray 300 ml, antibeschlag reiniger, nigrin antibeschlagspray, Glasreiniger, Nigrin, Anti-Beschlag, Autopflege |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 4,37* | € 7,86* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 5,42* | € 8,19* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,30* | € 10,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|