Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch Sieger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tisch Sieger
Tisch Sieger
Artikel-Nr.:
     400-1695127
Hersteller:
     Sieger
Herst.-Nr.:
     488018
EAN/GTIN:
     4003348994136
Suchbegriffe:
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch
Rechtecktisch

Tisch Sieger


Boulevardtisch 253/, 150x90x72 cm, Gestell aus Stahl polyesterbeschichtet in graphit, Tischplatte aus Mecalit®-Pro in anthrazit, rechteckig, höhenverstellbar, empfohlen für max. 4 Personen, made in Germany

  • montagefrei
  • made in Germany
  • große Beinfreiheit

- Ausführung: höhenverstellbar, - Farbe: silber, - Form: rechteckig, - Maße: 150x90x72cm, - Material: Stahl, - Tischplatte: Mecalit®-Pro, - zusammenklappbar: Ja

Größe 90x150 cm
Farbe graphit


Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Gewicht:
21 kg
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: sieger gartentisch, gartentisch, gartentische eckig, Tische Stahlrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 289,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,02*
€ 417,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,36*
€ 414,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,23*
€ 400,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,45*
€ 393,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,11*
€ 344,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.