Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksprühgerät AutoPump Set, 5L, mit Batterie/Akku-Betrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucksprühgerät AutoPump Set, 5L, mit Batterie/Akku-Betrieb
Drucksprühgerät AutoPump Set, 5L, mit Batterie/Akku-Betrieb
Drucksprühgerät AutoPump Set, 5L, mit Batterie/Akku-Betrieb
Drucksprühgerät AutoPump Set, 5L, mit Batterie/Akku-Betrieb
Artikel-Nr.:
     400-1687682
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     000910.0000
EAN/GTIN:
     4046436021239
Suchbegriffe:
Drucksprüher
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Gartenspritze

Drucksprühgerät AutoPump Set, 5L, mit Batterie/Akku-Betrieb


Das GLORIA AutoPump Set ermöglicht ein permanentes Sprühen ohne manuelles Pumpen. Die integrierte Elektropumpe AutoPump erzeugt automatisch den erforderlichen Betriebsdruck im Sprühgerät und regelt während des Arbeitens selbstständig nach. Das Geräteset umfasst die kabellose Elektropumpe AutoPump sowie das hochwertige 5-Liter-Drucksprühgerät GLORIA prima 5. Batterie- oder Akkubetrieb: Die Pumpe wird mit handelsüblichen Batterien (8 x 1,5 Mignon) oder mit Akku betrieben. Dies reicht für das Ausbringen von bis zu 10 (im Batterie-Betrieb) bzw. 14 Gerätefüllungen (im Akku-Betrieb). Das Drucksprühgerät ist aus robustem Kunststoff gefertigt. Ein großer Einfülltrichter, Tragriemen, Messing-Sprührohr und verstellbare Hohlkegeldüse bieten Komfort und sorgen für beste Leistung. Die kabellose Elektropumpe ist ebenfalls separat als Zubehör-Artikel erhältlich und kann an alle 3- bis 8-Liter-Drucksprühgeräte aus dem Hause GLORIA montiert werden (Art.-Nr. 000900.0000).
- Breite: 1,9, - Füllinhalt: 5l, - Gewicht: 1,7 kg, - Höhe: 56,7, - Länge: 16,5, - Material: Kunststoff, Messing & el. Komponenten





Weitere Informationen:
Gewicht:
1,7 kg
Material:
Kunststoff, Messing & el. Komponenten
Länge:
16,5
Breite:
1,9
Höhe:
56,7
Weitere Suchbegriffe: Handdrucksprüher, Pumpsprüher, Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, drucksprüher gloria-garten 5 liter, drucksprüher, gloria haus und garten drucksprüher, schädlinge besprühen, schädlinge bekämpfen, pumpsprühflasche, pumpflasche, pflanzensprüher, spritze mit schlauch, drucksprühgerät, prima, pflanzenschutz, schädlingsbekämpfung, gartenspritze, 5l sprüher, gloria sprüher, gloria spritze, akku sprüher, akku gartenspritze, akku drucksprüher
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 37,79*
€ 54,64*
1 Tag
91
1
Frei Haus
ab € 40,05*
€ 54,65*
17 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 46,09*
€ 59,18*
2 Tage
680
4
€ 6,99*
ab € 47,191*
€ 60,521*
Lager 400
2
1
€ 4,95*
ab € 48,00*
€ 63,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.