Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axtstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axtstiel
Axtstiel
Artikel-Nr.:
     400-1675617
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     COX855800
EAN/GTIN:
     4035300016297
Suchbegriffe:
Axtstiel
Fällaxt
Gerätestiel
Gerätestiele

Axtstiel


Der Axtstiel von CONNEX ist nach DIN 7295 gefertigt. Er besteht aus Eschenholz und hat die Kuhfußform. Mit Keilschlitze.
Ausführungen:
600 mm: für Äxte bis 1 Kg
800 mm: für Äxte 1,4 Kg - 1,6 Kg


Ausführung 800 mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,742 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
5
€ 4,95*
ab € 3,52*
€ 5,11*
Lager 400
4
1
€ 4,95*
ab € 6,48*
€ 9,64*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
COX855600
ab € 2,83*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX855700
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.