| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1626194 Herst.-Nr.: ZK2257EURO EAN/GTIN: 4003482287309 |
| |
|
| | |
| Geldzähl-Kassette Die BURG-WÄCHTER Geldzähl-Kassette ZK 2257 EURO passt aufgrund der flachen Bauweise hervorragend in Schubladen. Der herausnehmbare Münzeinsatz kann in den geöffneten Deckel hochgestellt werden. Es sind 3 Fächer für Scheine sowie 8 Fächer für Münzen vorhanden. 2 Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten. - Breite: 255, - Gewicht: 1,69 kg, - Höhe: 200, - Länge: 75 Ausführung 2257 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,69 kg | Länge: | 75 | Breite: | 255 | Höhe: | 200 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,48* | € 34,67* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 25,55* | € 34,84* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 26,45* | € 35,98* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 32,22* | € 43,41* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 34,29* | € 46,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|