| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1613708 Herst.-Nr.: 2210051042 EAN/GTIN: 4332163838357 |
| |
|
| | |
| Halbschuh ASAGIO, S3, Gr. 42 Sicherheitshalbschuh »Asiago«, S3 Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 HRO HI SRC Fußbett: Antistatisches Fußbett Sohle: Doppelfarbig, Gummi und PU, hitzebeständig bis 300 °C Material: Dakar-Leder, Schaft gepolstert mit CORDURA® Sicherheit: Stahlkappe und Stahlzwischensohle Weite: 10,5 Farbe: schwarz - Größe: 42 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,85 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuhe schwarz, halbschuhe, schutzschuhe s3, grisport®, Grisport, Footwear, S.p.A-, Schuh, Halbschuh, Sicherheitsstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitshalbschuh, Arbeitsschutz, Wica, Schnürstiefel, Schuhe, Stiefel, Arbeitsstiefel, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 55,18* | € 70,31* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 55,21* | € 70,34* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,25* | € 70,38* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 57,36* | € 72,70* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 69,22* | € 86,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|