| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1613657 Herst.-Nr.: 4317784798358 EAN/GTIN: 4317784798358 |
| |
|
| | |
| Sicherheitshalbschuh Kolga, S3, Gr. 42, FORTIS Nach CE EN 20345, S3, Schaft aus schwarzem, glattem Volleder mit silbernen Carbon-Streifen, atmungsaktives Textilinnenfutter, ganzflächige, antistatische Einlegesohle, 2-Schichten-PU-Laufsohle mit roten Kontaktinseln für extrem gute Rutschhemmungswerte, mit Shock-Absorber im Fersenbereich, ultra-leichter Zehenschutzkappe aus Aluminium und metallfreie Zwischensohle. Sicherheit: Aluminium-Zehenschutzkappe und metallfreie Zwischensohle. Weite: 11 | Größe: 42 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuhe schwarz, halbschuhe, schutzschuhe s3 |
| | |
| |