| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1613596 Herst.-Nr.: 2210151052 EAN/GTIN: 4317784797351 |
| |
|
| | |
| Freizeitsocke Sport, Gr. 48-52, schwarz, FORTIS Freizeitsocke »Sport« Ausführung: •Ferse und Fußspitze verstärkt •Plüschpolsterung an Fußsohle und von Hochferse bis Zehen •Druckfreie, flache Kettelnaht •Bis 60 °C waschbar Material: 85 % Baumwolle, 15 % Polyamid Farbe: schwarz - Größe: 48–52 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,084 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Socken, Socke, FORTIS, Freizeitsocke, Sportsocke, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,66* | € 6,14* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,41* | € 6,68* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,44* | € 6,71* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,72* | € 7,09* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,47* | € 9,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|