Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 Sägeblatt F 1575 bis 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2 Sägeblatt F 1575 bis 200 mm
2 Sägeblatt F 1575 bis 200 mm
Artikel-Nr.:
     400-1581518
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607018011
EAN/GTIN:
     3165140029834
Suchbegriffe:
Doppelblattsäge
Rettungssäge
Schaumstoffsäge
Stichsägeblatt

2 Sägeblatt F 1575 bis 200 mm


Das 2-teilige Säbelsägeblatt-Set stellt exakte Schnitte durch Doppelblattsägen sicher. Die Blätter sind zum Schneiden von Materialien mit einer Dicke bis zu 30 cm konzipiert. Sie sind ideal zum Schneiden von weichen und nachgiebigen Materialien, wie z. B. Schaumstoff oder gummiertes Rosshaar. Sie sind mit der Bosch Schaumstoffsäge GSG 300 Professional kompatibel. Werkstoffdicke von [mm]: 200, Werkstoffdicke [mm]: 200
- Breite: 1,6, - Gewicht: 0,041 kg, - Höhe: 1,6, - Länge: 26,7





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,041 kg
Länge:
26,7
Breite:
1,6
Höhe:
1,6
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
150
2
pro Blister
€ 4,30*
ab € 10,29*
€ 13,79*
5 Tage
199
2
pro Blister
€ 5,50*
ab € 10,55*
€ 13,93*
4 Tage
199
6
pro Blister
Frei Haus
ab € 10,60*
€ 14,03*
2
pro Blister
€ 4,90*
ab € 9,35*
€ 14,29*
Lager 400
156
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 44,74*
€ 54,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.