Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 Polierscheibe Weich


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
10 Polierscheibe Weich
10 Polierscheibe Weich
Artikel-Nr.:
     400-1580672
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     3608604001
EAN/GTIN:
     3165140018784
Suchbegriffe:
Filzpolierscheibe
Filzscheibe
Polierfilz
Baumwollpolierscheibe

10 Polierscheibe Weich


Der Polierfilz ist geeignet zum Vorpolieren von verschmutzten oder verkratzten Lackoberflächen mit Polier- oder Schleifpaste. Er ist geeignet zur Verwendung mit Schwingschleifern. Härtegrad: weich, Arbeitsdurchmesser mm: 160
- Breite: 16,5, - Gewicht: 0,095 kg, - Höhe: 1,8, - Länge: 19,5





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,095 kg
Länge:
19,5
Breite:
16,5
Höhe:
1,8
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,955*
€ 8,715*
4 Tage
150
2
pro Stück
€ 4,30*
ab € 6,42*
€ 9,125*
4 Tage
18
2
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,55*
€ 9,17*
3 Tage
18
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,54*
€ 9,29*
Lager 400
87
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 34,67*
€ 43,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.