Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo Socket PRO - Porzellanfassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermo Socket PRO - Porzellanfassung
Thermo Socket PRO - Porzellanfassung
Artikel-Nr.:
     400-1564360
Hersteller:
     Peter Hoch
Herst.-Nr.:
     63124
EAN/GTIN:
     4040483631243
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung

Thermo Socket PRO - Porzellanfassung


Im Gegensatz zu den einfachen Thermo Socket Lampensets wird der Thermo Socket PRO komplett anschlußfertig geliefert. Es sind keine Elektroinstallationen nötig.
Spezielles Montagezubehör und eine Steckverbindung ermöglichen die Installation im Terrarium, ohne dass die Fassung demontiert werden muss.
Der Thermo Socket PRO ist auch ideal für die Verwendung mit den Lucky Reptile Bright Sun Lampen, da die Steckverbindung kompatibel zu den Bright Control Vorschaltgeräten ist und diese einfach dazwischen geschaltet werden können.
Die Silikonzuleitung ermöglicht auch den Einsatz von Lampen bis 300W, inklusive der Osram Vitalux.
Natürlich sind die Thermo Socket PRO auch kompatibel zu den Reflektorsets.
Die Plug and Play Lösung!
Besonders beliebt: mit Gelenk zur freien Ausrichtung der Fass
Lieferung erfolgt komplett anschlussfertig
Einsatz von Lampen mit bis zu 300W möglich
mit Steckverbindung


Ausführung mit Gewinde



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,37 kg
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, porzellan fassung, fassung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.