Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1549660 Herst.-Nr.: 5017RKB EAN/GTIN: 0088381036702 |
| |
|
| | |
| Handkreissäge 5017RKB mit Staubsammelbehälter Makita Handkreissäge mit Staub-Sammelbox 5017RKB - Bis 94% Staubaufnahme (abhängig von äußeren Bedingungen) macht Fremdabsaugung in den meisten Fällen überflüssig - Ideal für Innenausbau und Montage - Kein lästiges Mitführen des Absaugschlauches - Staubbox leicht entleerbar durch große Verschlußklappe - Absaugstutzen zur Fremdabsaugung mit 36 mm - 140 cm Führungsschiene über Adapter anschließbar Mitgeliefertes Zubehör: HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Sechskantstiftschlüssel - Gewicht: 5,2 kg, - Kabellänge: 2,5 m, - Leerlaufdrehzahl: 4.800 min-1, - Sägeblattdurchmesser: 190 mm, - Schalldruckpegel: 90 dB(A), - Schallleistungspegel: 101 dB(A) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 5,2 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 262,27* | € 298,88* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 266,62* | € 300,71* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 253,51* | € 302,50* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 277,58* | € 312,39* | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 342,99* | € 376,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|