Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitungsbox NEWS 5800 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitungsbox NEWS 5800 E
Zeitungsbox NEWS 5800 E
Zeitungsbox NEWS 5800 E
Zeitungsbox NEWS 5800 E
Zeitungsbox NEWS 5800 E
Artikel-Nr.:
     400-1543177
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     NEWS 5800 E
EAN/GTIN:
     4003482612200
Suchbegriffe:
Zeitungsbox
Zeitungsfach
Zeitungsrolle
zeitungsbox burgwächter

Zeitungsbox NEWS 5800 E


Die BURG-WÄCHTER Zeitungsbox News 5800 aus Stahl ist vollflächig verzinkt und strukturlackiert. Sie passt zu den BURG-WÄCHTER Briefkastenmodellen Holiday 5842, Letter 5832 und Daily 5861. Die Box ist beiseitig geöffnet.
- Breite: 400, - Farbe: Eisen, - Gewicht: 0,805 kg, - Höhe: 120, - Länge: 120

Farbe Eisen



Weitere Informationen:
Farbe:
Eisen
Gewicht:
0,805 kg
Länge:
120
Breite:
400
Höhe:
120
Weitere Suchbegriffe: zeitungsbox
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,03*
€ 21,52*
1 Tag
7
€ 5,90*
ab € 15,21*
€ 21,53*
Lager 400
2
€ 4,95*
ab € 18,48*
€ 25,57*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 19,80*
€ 27,79*
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 26,85*
€ 36,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.