| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1543144 Herst.-Nr.: 61120 EAN/GTIN: 4003482611203 |
| |
|
| | |
| Briefkasten MAIL 5877 Der BURG-WÄCHTER Stahl-Briefkasten Mail 5877 ist vollflächig verzinkt und einbrennlackiert. Der Einwurf-Schlitz im Format DIN C4 ermöglicht die Zustellung von vielen verschieden Umschlagsgrößen. 2 Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten. Der Briefkasten entspricht der Norm EN 13724. - Breite: 362, - Gewicht: 2,511 kg, - Höhe: 100, - Länge: 322 Farbe Weiss Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,511 kg | Länge: | 322 | Breite: | 362 | Höhe: | 100 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 41,14* | € 54,18* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 41,48* | € 54,37* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 42,64* | € 56,11* | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 41,45* | € 56,92* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 44,77* | € 58,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|